Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelplattform A5, SB-Box 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Stempelplattform A5
Verpackungsfoto: Stempelplattform A5
Rayher Stempelplattform A5
Produktfoto: Stempelplattform A5
Dekoidee: Stempelplattform A5
Anleitung: Stempelplattform A5
Anleitung: Stempelplattform A5
Artikel-Nr.:
     825-29210000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     29210000
EAN/GTIN:
     4006166812118
Suchbegriffe:
Clearstamps
Stempel + Zubehör
Wellpappe

So einfach gestaltest du Karten und Papier mit der Stempelplattform.
Heb den Deckel an, lege dein zu bestempelndes Papier auf das Unterteil, fixiere es mit den Magneten und platziere den gewünschten Stempel auf dem Papier. Dann drückst du den Deckel zu. Der Stempel haftet nun am Deckel und du drückst mit einem Stempelkissen deiner Wahl Farbe darauf. Schließe den Deckel und du erhältst den perfekten Abdruck auf dem Papier. Willst du weitere Abdrücke auf das Papier bringen, einfach auf die gewünschte Stelle legen und den Vorgang wiederholen.

• Perfekt für präzise Stempel- und Layeringarbeiten
• Geeignet für Clear- und Gummistempel
• Bewegliche Kugelfedereinsätze passen sich an versch. Stempelstärken an – für ein gleichmäßiges Stempelergebnis
• Ermöglicht das Nachstempeln oder Duplizieren von Entwürfen
• Zwei Magnethalter fixieren Papier, Karten...
• Offene Seiten ermöglichen auch das Arbeiten bei größeren Untergründen
• Transparente Acrylplatte mit aufgedrucktem Raster in cm
• Magnetisches Unterteil mit Antirutschbeschichtung und Bemaßung in cm (mm) und inch (¼ inch)
• Stempelfläche: ca. 22,5 × 16 cm, Produktmaße: 23,5 × 20,5 × 1,8 cm
• Passende Ersatzmagnete (2er-Set) von Rayher: Art.-Nr. 29 211 000

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.