Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht Herz, 35cm ø, 0,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Draht Herz, 35cm ø
Produktfoto: Draht Herz, 35cm ø
Rayher Draht Herz, 35cm ø
Dekoidee: Draht Herz, 35cm ø
Dekoidee: Draht Herz, 35cm ø
Artikel-Nr.:
     825-24118000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     24118000
EAN/GTIN:
     4006166344251
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Drahtherzen sind Standard im Floristikbereich, für Traumfänger oder für Makramee-Arbeiten. Neu und voll im Trend sind Herzen mit Texten aus selbstgeformtem Draht (Art.24116), in vielen Farben erhältlich. Der mit Papier umwickelte Draht ist dünn, biegsam und trotzdem formstabil.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, basteldraht rayher, basteldraht, Drahtformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.