Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Anhänger Stern, 19x9mm, SB-Btl. 2Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall Anhänger Stern
Produktfoto: Metall Anhänger Stern
Rayher Metall Anhänger Stern
Dekoidee: Metall Anhänger Stern
Artikel-Nr.:
     825-22781606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22781606
EAN/GTIN:
     4006166784538
Suchbegriffe:
Layering-Schmuck

Der Anhänger Stern hat abgerundete Zacken und eignet sich perfekt als Schmuckanhänger. An dem kleinen Loch musst du nur noch einen Ringel befestigen. Fertig.
Selbstverständlich ist unser Schmuck nickel- und schadstofffrei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 1,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
22781616
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.