Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Metall-Anhänger Scheiben, je 3 x ø8mm+ø10mm, SB-Btl 6Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Set Metall-Anhänger Scheiben
Produktfoto: Set Metall-Anhänger Scheiben
Rayher Set Metall-Anhänger Scheiben
Dekoidee: Set Metall-Anhänger Scheiben
Dekoidee: Set Metall-Anhänger Scheiben
Dekoidee: Set Metall-Anhänger Scheiben
Dekoidee: Set Metall-Anhänger Scheiben
Artikel-Nr.:
     825-2277106
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2277106
EAN/GTIN:
     4006166410918
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Boho-Schmuck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 6 Stück (€ 0,48834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2277122
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.