Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Anhänger Feder, 21mm, Öse 1,5mm ø, SB-Btl 3Stück, altsilber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Anhänger Feder
Produktfoto: Metall-Anhänger Feder
Rayher Metall-Anhänger Feder
Dekoidee: Metall-Anhänger Feder
Dekoidee: Metall-Anhänger Feder
Artikel-Nr.:
     825-22666607
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22666607
EAN/GTIN:
     4006166268137
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
altsilber
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
1 Beutel enthält 3 Stück (€ 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.