Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall- Fassung: Ohrstecker, 1,8x2,5cm, m. Cabochon, SB-Btl 1Paar, altgold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall- Fassung: Ohrstecker
Produktfoto: Metall- Fassung: Ohrstecker
Rayher Metall- Fassung: Ohrstecker
Verpackungsfoto: Metall- Fassung: Ohrstecker
Artikel-Nr.:
     825-22663619
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22663619
EAN/GTIN:
     4006166267949
Suchbegriffe:
Cabochongestaltung
Cabochons (Schmuck)
Ohrringe
Ohrschmuck

Mit den Metallfassungen kannst du dir im Handumdrehen zu jedem Outfit ganz originelle Ohrstecker gestalten. Durch Einkleben von Kork-Stoffe 0,5mm, verschiedene Papiere, Scrapbookingbögen oder auch eigene Fotos sowie Malereien verwandelst du die Ohrstecker zu deinem persönlichen Lieblingsaccessoire. Ganz einfach auf die Unterseite des Cabochons (Schmuckstein bei der die Unterseite flach und die Oberseite nach außen gewölbt ist) den 3D-Kleber (Art. 3338100) auftragen. Den Schmuckstein auf das ausgewählte Objekt drücken und aushärten lassen. Die überstehenden Reste entfernen und die geschmückten Cabochons in die Fassung einkleben und über Nacht gut trocknen lassen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
altgold
Inhalt:
1 Paar
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Ohrstecker, ohrringe, -stecker und -haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Beutel enthält 1 Paar (€ 4,61* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.