Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkette vergoldet 60cm, inkl. Federring, SB-Btl 1Stück, vergoldet


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Ankerkette vergoldet 60cm
Produktfoto: Ankerkette vergoldet 60cm
Rayher Ankerkette vergoldet 60cm
Artikel-Nr.:
     825-2266289
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2266289
EAN/GTIN:
     4006166275418
Suchbegriffe:
Basis-Ketten
Basisketten
Federring ohne Norm
federring ohne norm

Du brauchst einen wunderschönen Träger für einen exklusiven Schmuckanhänger? Diese hochwertige, vergoldete Ankerkette zeichnet sich durch die glänzende Optik, die zeitlose Eleganz und die hervorragende Qualität aus und rückt jeden Schmuckanhänger ins rechte Licht! Der Schmuckanhänger, egal ob selbst gefertigt oder fertig gekauft, lässt sich mit Hilfe eines Ringels und Schmuckzange ganz leicht an der Kette befestigen. Schnell und einfach kannst du deinen Schmuck-Style variieren und bist immer up to date!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
vergoldet
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 6,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.