Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterset m. Schmuckzubehör, 5 versch. Zubehör Artikel , SB-Btl, rose gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Starterset m. Schmuckzubehör
Produktfoto: Starterset m. Schmuckzubehör
Rayher Starterset m. Schmuckzubehör
Verpackungsfoto: Starterset m. Schmuckzubehör
Artikel-Nr.:
     825-2248516
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2248516
EAN/GTIN:
     4006166211553

INHALT: Schmuckdraht 2 x 3 m Karabinerverschlüsse 10 Stück Quetschperlen 50 Stück Quetschkalotten 20 Stück Ringel 20 Stück Der Inhalt ist in einem praktischen Döschen untergebracht, mit drehbarem Deckel, so dass du immer das richtige Fach öffnen kannst und nichts von den filigranen, kleinen Teilen verloren geht. Das Set ist silber-, gold- und rosegoldfarben erhältlich. Zum Start empfehlen wir unser Zangenset Art.Nr. 8934500, das eine Kettelzange, eine Flachspitzzange und einen Seitenschneider enthält. Dann brauchst du eventuell noch Schmuckkleber Art.Nr. 3339700 und natürlich die Perlen deiner Wahl.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
rosé
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2248506
€ 7,13*
Ähnlich
Rayher Hobby
2248522
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.