Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckkessel Kreuz m. Öse, 3,3x2,1cm, SB-Btl 1Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schmuckkessel Kreuz m. Öse
Produktfoto: Schmuckkessel Kreuz m. Öse
Rayher Schmuckkessel Kreuz m. Öse
Artikel-Nr.:
     825-2230621
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2230621
EAN/GTIN:
     4006166114557
Suchbegriffe:
Metall-Schmuckelemente
Metallschmuck-Perlen
Metallschmuckelemente
Metallschmuckperlen

Das edle und zeitlose Kreuzmotiv des silberfarbenen Schmuckkessels wartet darauf von deiner Kreativität zum Leben erweckt zu werden! Du kannst diesen zum Beispiel mit Schmuck-Beton ausgießen oder auch mit Schmuckkleber befüllen und kleine Glasperlen wie Rocailles einrieseln lassen. Je nach Füllung variiert der Effekt von schlicht und edel bis zu glänzend effektvoll! Der Schmuckkessel ist gemäß der Verordnung EN 1811 ohne Nickelfreisetzung und ist für Allergiker sehr gut geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schminkpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 2,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.