Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselring mit Gliederkette, 25mm ø, SB-Btl 4Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schlüsselring mit Gliederkette, 25mm ø
Produktfoto: Schlüsselring mit Gliederkette, 25mm ø
Rayher Schlüsselring mit Gliederkette, 25mm ø
Artikel-Nr.:
     825-2229000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2229000
EAN/GTIN:
     4006166122200
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Beutelinhalt: 4 Stück Gesamtlänge mit Kette und Ringen: 75 mm Durchmesser des Schlüsselrings: 25 mm Durchmesser des kleinen Rings (Aufhänger): 5 mm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: collier, Schlüsselringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 0,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.