Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Magnetschiebeverschluß, 3-reihig, 20mm, SB-Btl 1Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Messing Magnetschiebeverschluß, 3-reihig
Produktfoto: Messing Magnetschiebeverschluß, 3-reihig
Rayher Messing Magnetschiebeverschluß, 3-reihig
Artikel-Nr.:
     825-2224921
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2224921
EAN/GTIN:
     4006166310669
Suchbegriffe:
Kettenverschlüsse
Schmuckschließen

Die kleinen Ösen am Verschluss dienen zum Verbinden von dreigliedrigen Ketten. Dazu werden an der Kette an den Enden Ringel montiert, die in die kleinen Ösen des Verschlusses eingehängt werden. Ringel sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich. Unsere Empfehlung zum Schmuck basteln: Zangenset mit Etui (8934500) Inhalt: 1x Flachspitzzange, 1x Kettelzange, 1x Seitenschneider Starterset mit Zubehör (22485) erhältlich in gold-, roségold- und silberfarben Inhalt: Schmuckdraht, Karabinerverschlüsse, Quetschperlen, Quetschkalotten, Ringel Schmuck-Kleber (3339700) Werkzeug zum Öffnen von Ringeln (22584000)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.