Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Perle, 11mm ø, Großloch 4mm ø, lose, altsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Perle, 11mm ø
Produktfoto: Metall-Perle, 11mm ø
Rayher Metall-Perle, 11mm ø
Artikel-Nr.:
     825-2212848
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2212848
EAN/GTIN:
     4006166372377
Rockstars1-Prospekt.pdf
Suchbegriffe:
Großlochperlen
Metall-Schmuckelemente
Metallschmuck-Perlen
Metallschmuckelemente
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
altsilber
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Metallschmuckperlen, Perlen, lose, Rocailles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.