Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel, 5x5 mm, Blisterkarte 40g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel
Rayher Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel
Detailfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel
Dekoidee: Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel
Dekoidee: Plastik-Buchstaben-Perlen Würfel
Artikel-Nr.:
     825-1610102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1610102
EAN/GTIN:
     4006166297052
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Perlen
Acryl-Perlen
Acrylperlen
Kunststoff-Perlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Inhalt:
40 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffperlen, Plastik-Perlen, Plastikperlen, rayher perlen, perlen weiß, acryl perlen, Perlenmischungen Buchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Stück enthält 40 Gramm (€ 0,12575* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.