Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Buchstaben-Perlen rund, 6mm ø, SB-Blister 40g, gemischt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen rund, 6mm ø
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen rund, 6mm ø
Rayher Plastik-Buchstaben-Perlen rund, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     825-1610049
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1610049
EAN/GTIN:
     4006166296840
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Perlen
Perlen-Sortiment
Perlenmix
Perlenset
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
gemischt
Inhalt:
40 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Stück enthält 40 Gramm (€ 0,12575* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.