Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Häkelperlen , 16mm ø, SB-Btl 4Stück, pink


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Häkelperlen , 16mm ø
Produktfoto: Häkelperlen , 16mm ø
Rayher Häkelperlen , 16mm ø
Farbauswahl: Häkelperlen , 16mm ø
Verpackungsfoto: Häkelperlen , 16mm ø
Artikel-Nr.:
     825-14866264
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14866264
EAN/GTIN:
     4006166781216
Suchbegriffe:
Perlen
rayher perlen

Häkelperlen eignen sich gut, um daraus Schnullerketten, Greifspielzeug, Anhänger für Kindermobiles, Armbänder usw. zu basteln. Auch gerne in Kombination mit Silikonperlen.
Lutsch-und Speichelecht
Häkelgarn = 100% Baumwolle
Btl. à 4 St.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
pink
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: lose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,45*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 1,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14866356
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866560
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866387
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866258
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866100
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866576
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866404
€ 4,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
14866102
€ 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.