Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø, Loch ø2mm, Dose 80Stück, gold


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Produktfoto: Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Rayher Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Verpackungsfoto: Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Farbauswahl: Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Produktfoto: Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Produktfoto: Rocailles metallic mit Großloch, 5,5mm ø
Artikel-Nr.:
     825-14825616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14825616
EAN/GTIN:
     4006166234460
Suchbegriffe:
Großlochperlen
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles

Die kleinen filigranen Perlen aus Glas eigen sich bestens zum Kreieren einer Perlenkette. Ausgewählte Metallic Farben verleihen ihrer Kette einen anmutigen Glanz, der Aufsehen erregt! Rocailles zeichnen sich durch eine hohe Abrieb-, und Schweißfestigkeit und eine hohe Resistenz gegen Parfüm aus, sodass du lange Freude an deinem Schmuckstück hast. Dank des 2mm großen Lochs ist ein einfaches Auffädeln möglich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gold
Inhalt:
80 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 80 Stück (€ 0,04713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14825638
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14825606
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.