Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelloch-Rocailles Mix verwachst, 3x5mm, Dose 12g, olive


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Doppelloch-Rocailles Mix verwachst
Produktfoto: Doppelloch-Rocailles Mix verwachst
Rayher Doppelloch-Rocailles Mix verwachst
Farbauswahl: Doppelloch-Rocailles Mix verwachst
Artikel-Nr.:
     825-14595000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14595000
EAN/GTIN:
     4006166100246
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Der Doppelloch-Rocailles Mix hat einen verwachsten Look und ist so beliebt bei den Kunden weil in einer Dose mehrer Farbtöne der gleichen Grundfarbe sind und man damit ganz einfach farblich zueinander passenden Schmuck machen kann. In den Dosen sind jeweils 12g Perlen enthalten mit dem Maßen 3x5 mm. Mach aus diesem Mix ganz einfach eine olive Halskette, Armband, Schlüsselanhänger oder die beliebten Perlentiere von Rayher.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
12 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Dose enthält 12 Gramm (€ 0,27917* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.