Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasperlen bunt, SB-Box 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glasperlen bunt
Verpackungsfoto: Glasperlen bunt
Rayher Glasperlen bunt
Artikel-Nr.:
     825-14467000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14467000
EAN/GTIN:
     4006166831423
Suchbegriffe:
Perlen
rayher perlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
100 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Perlenmischungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Stück enthält 100 Gramm (€ 0,0403* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.