Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Großlochradl,opak,grau, lila, weiß, ø 6 mm, Dose 55g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glas-Großlochradl,opak,grau, lila, weiß
Verpackungsfoto: Glas-Großlochradl,opak,grau, lila, weiß
Rayher Glas-Großlochradl,opak,grau, lila, weiß
Produktfoto: Glas-Großlochradl,opak,grau, lila, weiß
Artikel-Nr.:
     825-1441600
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1441600
EAN/GTIN:
     4006166832208
Suchbegriffe:
Großlochperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
55 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Perlenmischungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Dose enthält 55 Gramm (€ 0,08855* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.