Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würfel Arktis, matt, 3,4 mm, Dose 15g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Würfel Arktis , matt
Verpackungsfoto: Würfel Arktis , matt
Rayher Würfel Arktis , matt
Farbauswahl: Würfel Arktis , matt
Artikel-Nr.:
     825-14311102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14311102
EAN/GTIN:
     4006166277252
Suchbegriffe:
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Rocailles-Glasperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Inhalt:
15 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Rocaillesglasperlen, delica rocailles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Dose enthält 15 Gramm (€ 0,16734* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.