Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallic-Rocailles, matt, 2,6 mm ø, Dose 17g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Metallic-Rocailles, matt
Verpackungsfoto: Metallic-Rocailles, matt
Rayher Metallic-Rocailles, matt
Farbauswahl: Metallic-Rocailles, matt
Artikel-Nr.:
     825-14307102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14307102
EAN/GTIN:
     4006166257773
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Metallic-Würfel begeistern durch ihre neue Form und dem tollen Metallicoberflächeneffekt. Diese Würfel sind alle matt und haben die Maße 2,6 mm pro Kante. Sie werden in Dosen mit jeweils 17g verkauft. Du kannst zwischen 10 Farben auswählen. Von weiß und zartrosa über azurblau bis hin zu anthrazit ist alles dabei, dort wird bestimmt jeder fündig. In dem unglaublich großen Perlensoriment der Rayher Hobby GmbH findest du mit Sicherheit die richtigen Artikel um deinen ganz persönlichen Schmuck zu gestalten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,14765* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14307572
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307610
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307162
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307414
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307258
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307404
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307314
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14307254
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.