Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Großlochradl, opak, ø 5,4 mm, Dose 55g, gemischt


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glas-Großlochradl, opak
Verpackungsfoto: Glas-Großlochradl, opak
Rayher Glas-Großlochradl, opak
Verpackungsfoto: Glas-Großlochradl, opak
Produktfoto: Glas-Großlochradl, opak
Dekoidee: Glas-Großlochradl, opak
Artikel-Nr.:
     825-1418449
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1418449
EAN/GTIN:
     4006166240676
Suchbegriffe:
Großlochperlen

Diamonds are a girl’s best friend! Aber es müssen nicht immer Diamanten sein – auch unsere tollen Glas-Großlochradl sind wunderschöne Objekte, mit denen du einzigartige Accessoires kreieren kannst, um die dich deine Familie und Freunde beneiden werden… Besonders häufig kommen diese Glas-Großlochradl beim Schmuckdesign zum Einsatz. Aus ihnen lassen sich ganz einfach individuelle Halsketten, Armbänder, Ohrringe oder Ringe erstellen. Die Radl sind super mit Baumwollkordeln (vgl. Art. Nr. 51 691 xx), Lederbändern (vgl. z. B. Art. Nr. 83 001 xx) oder anderem Schmuckzubehör aus unserem Sortiment, darunter beispielsweise Rocailles, Strasssteine, Metal Charms u. v. m. kombinierbar. Dabei kannst du sie ganz nach deinen Vorstellungen und Wünschen verarbeiten. So kannst du sie nacheinander auffädeln oder das verwendete Band zuerst knoten, dann ein oder mehrere Radl dazu fädeln, dann wieder knoten, usw. Lass deiner Phantasie freien Lauf! Total angesagt sind auch kleine Anhänger bzw. Charms, die du an Hals- oder Armkettchen festmachst. Ein solcher Anhänger lässt sich mit den Glas-Großlochradl ebenfalls realisieren. Hier bietet dir unsere Produktpalette erneut alles, was du brauchst. Egal ob Verschlüsse, Ringel, Swarovski Schmuck-Accessoires oder Metall-Sterne oder –Flügel – du wirst mit Sicherheit fündig! Du brauchst noch ein besonderes Geschenk? Wie wär’s mit einem Schlüsselanhänger mit diesen opaken Glas-Großlochradl? Sie eignen sich nämlich ebenso gut dafür, deine Schlüssel, Taschen oder anderen persönlichen Dinge dank schöner, selbst gemachter Accessoires in Szene zu setzen. Schau dazu am besten auf unserer Homepage rayher.com vorbei. Dort findest du eine Step by Step-Anleitung zur Erstellung eines Schlüsselanhängers. Außerdem erklären wir dir auf der Website, wie du verschiedene Armbänder erarbeiten kannst. Was hältst du vom Armband „Claire“? Dieses elegante Teil macht sich ebenfalls wunderbar als Geschenk. Wenn es dir aber richtig gut gefällt, kannst du es selbstverständlich behalten und selber tragen… Abgesehen von großartigen Schmuckstücken kannst du die Glas-Großlochradl natürlich auch zur Verzierung von Karten, Alben, Boxen oder Schachteln und beim Basteln von Lesezeichen oder dekorativen Steckern z. B. für Blumentöpfe einsetzen. Unsere Glas-Großlochradl erhältst du in einer 55 g-Dose. Sie haben einen Durchmesser von 5,4 mm und sind bunt gemischt. Mit diesen farbigen Radl ziehst du die Blicke der anderen auf dich und wirst zu einer wahren Schmuck-Queen...

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gemischt
Inhalt:
55 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Perlenmischungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Dose enthält 55 Gramm (€ 0,08855* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.