Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasperlen-Box, Farb- und Größenmix, Box 240g, topas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glasperlen-Box
Produktfoto: Glasperlen-Box
Rayher Glasperlen-Box
Produktfoto: Glasperlen-Box
Produktfoto: Glasperlen-Box
Artikel-Nr.:
     825-14115805
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14115805
EAN/GTIN:
     4006166740237
Suchbegriffe:
Perlen
Perlen-Sortiment
Perlenmix
Perlenset
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
topas
Inhalt:
240 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: rayher perlenmix, perlen sortiment, Perlenmischungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,80*
1 Stück enthält 240 Gramm (€ 0,07* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14115815
€ 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.