Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Großlochradl, 9 mm, SB-Btl. 25 g, gemischt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Glas-Großlochradl
Produktfoto: Glas-Großlochradl
Rayher Glas-Großlochradl
Artikel-Nr.:
     825-1409749
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1409749
EAN/GTIN:
     4006166550287
Suchbegriffe:
Großlochperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gemischt
Inhalt:
25 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Perlenmischungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 25 Gramm (€ 0,1508* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.