Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Stifte, 2cm, Dose 12g, rot


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glas-Stifte
Verpackungsfoto: Glas-Stifte
Rayher Glas-Stifte
Farbauswahl: Glas-Stifte
Artikel-Nr.:
     825-1404618
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1404618
EAN/GTIN:
     4006166705427
Suchbegriffe:
Glas-Stiftperlen
Glasstifte
Glasstiftperlen
Perlenstifte
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
rot
Inhalt:
12 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Stiftperlen, stiftperlen rot, glasstifte, Glanzfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 12 Gramm (€ 0,16* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.