Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstifte twistet, 12 mm, mit Silbereinzug, Dose 14g, gold


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glasstifte twistet, 12 mm
Verpackungsfoto: Glasstifte twistet, 12 mm
Rayher Glasstifte twistet, 12 mm
Artikel-Nr.:
     825-1404506
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1404506
EAN/GTIN:
     4006166705373
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
Glas-Stiftperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gold
Inhalt:
14 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 14 Gramm (€ 0,13715* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1404522
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.