Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø, poliert, SB-Btl 82Stück, grün Töne


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Produktfoto: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Rayher Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Verpackungsfoto: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Farbauswahl: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Artikel-Nr.:
     825-1252700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1252700
EAN/GTIN:
     4006166290770
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen Mischung beinhaltet verschiedene Töne einer Farbe. Bestens geeignet um dir ein schönes Schmuckstück zu erstellen, eine Schnullerkette zu kreieren oder deine Dekoration aufzumöbeln.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
82 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 82 Stück (€ 0,03061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.