Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Perlen Mischung, FSC 100%, 10mm ø, poliert, SB-Btl 52Stück, rot Töne


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Perlen Mischung, FSC 100%, 10mm ø
Produktfoto: Holz Perlen Mischung, FSC 100%, 10mm ø
Rayher Holz Perlen Mischung, FSC 100%, 10mm ø
Farbauswahl: Holz Perlen Mischung, FSC 100%, 10mm ø
Verpackungsfoto: Holz Perlen Mischung, FSC 100%, 10mm ø
Artikel-Nr.:
     825-12206287
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     12206287
EAN/GTIN:
     4006166309564
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, färben garantiert nicht ab und sind daher auch besonders für Kinderschmuck oder Schnullerketten hervorragend geeignet.
Die Perlenmischung in farblich aufeinander abgestimmten Tönen macht richtig Lust, etwas damit zu gestalten. Schmuck, Mobiles, Traumfänger, Untersetzer, Sterne, Engel, Figuren und vieles mehr lassen sich daraus basteln.
Für eine besonders glänzende Optik sind die Perlen hochwertig poliert.
Auch der ökologische Standard wurde bei der Herstellung der Perlen berücksichtigt: die Perlen sind 100% FSC™ zertifiziert und stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft. (Herkunft Deutschland)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
klassikrot
Inhalt:
52 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 52 Stück (€ 0,04827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
12206304
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
12206570
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
12206356
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
12206505
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
12206258
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
12206404
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.