Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Perlen, bunt, 16-25 mm ø, Dose 350g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holz-Perlen, bunt
Verpackungsfoto: Holz-Perlen, bunt
Rayher Holz-Perlen, bunt
Produktfoto: Holz-Perlen, bunt
Produktfoto: Holz-Perlen, bunt
Produktfoto: Holz-Perlen, bunt
Artikel-Nr.:
     825-1209700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1209700
EAN/GTIN:
     4006166668449
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen haben eine Größe von 16-25mm. Diese sind in unterschiedlichen Formen und Farben in einem praktischen wiederverschließbaren Eimer. Durch die extra großen Holzperlen sind es die idealen Perlen für Kinder. Diese können spielend leicht auf eine Schnur aufgezogen werden.
Natürlich speichelecht und schweißfest.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
350 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
1 Dose enthält 350 Gramm (€ 0,0432* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.