Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Perlen, bunt, 4-16 mm ø, Dose 380g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holz-Perlen, bunt
Verpackungsfoto: Holz-Perlen, bunt
Rayher Holz-Perlen, bunt
Produktfoto: Holz-Perlen, bunt
Produktfoto: Holz-Perlen, bunt
Produktfoto: Holz-Perlen, bunt
Artikel-Nr.:
     825-1209500
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1209500
EAN/GTIN:
     4006166671333
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen haben eine Größe von 4-16mm. Diese sind in unterschiedlichen Formen und Farben in einem praktischen wiederverschließbaren Eimer.
Natürlich speichelecht und schweißfest.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
380 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
1 Dose enthält 380 Gramm (€ 0,03979* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.