Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Air Purifier (Luftreiniger) - HEPA14 - 800m/h - Ioniser - CE-Certificate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROENAIRG
PROENAIRG
PROENAIRG_2
PROENAIRG_3
PROENAIRG_4
PROENAIRG_5
Artikel-Nr.:
     8246N-PROENAIRG
Hersteller:
     Enairg
Herst.-Nr.:
     PROENAIRG
EAN/GTIN:
     4170000011729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Optimaler Infektionsschutz für Innenräume

Der professionelle Raumluftreiniger mit 3 Filterstufen inkl. HEPA14-Filter befreit die Luft zuverlässig von Aerosolen, Feinstaub, Bakterien, Pilzsporen, Pollen und Viren. Da Partikel bis zu einer Klassifizierung von PM2.5 (0,1μm) problemlos gefiltert werden können, beträgt der Abscheidegrad von Schadstoffen 99,95%. Der eingebaute Ionisator erfrischt zudem die Raumluft durch das Neutralisieren von Gerüchen. Das leistungsstarke Gebläse zieht bis zu 800m³ Luft pro Stunde durch die beiden Filtereinheiten und ist somit für Räume bis zu 96m² geeignet. In größeren Räumen lassen sich auch mehrere Geräte miteinander kombinieren.

Kompakte Maße & leiser Betrieb

Mit 14kg Gewicht und Maßen von 40cm x 40cm x 66,9cm (L/B/H)nimmt der Luftreiniger kaum Platz in Anspruch und ist durch die montierten Rollen am Boden einfach verschiebbar. Nahezu lautlos wird die Raumluft bei 22dB (geringste Stufe) bis maximal 66dB (höchste Stufe) zirkuliert. Der ENAIRG Luftreiniger arbeitet fast dauerhaft auf niedriger Stufe, da die Raumluft in kurzer Zeit bereits auf optimalem Niveau ist und nicht mehr viel Energieaufwand benötigt wird.

Leichte Installation & Bedienung

Die Inbetriebnahme des ENAIRG Luftreinigers geht extrem schnell und einfach – Stromkabel einstecken, Power-Button drücken und los geht‘s. Ein LED-Indikator zeigt die Luftqualität permanent an und reguliert den Lufteinzug automatisch. Über das große Touchpad-Display und per Smart Life App-Steuerung (kostenlos und schnell eingerichtet) kann die Leistung jederzeit manuell reguliert und sämtliche Zusatzfunktionen aktiviert werden. Die Empfehlung zum Filterwechsel (ca. alle 12 Monate) zeigt das Gerät per App & Display an. Der Wechsel beider Filtereinheiten ist in ca. einer Minute kinderleicht und ohne Fachpersonal durchgeführt.

Anwendungsbereiche in sämtlichen Innenräumen
  • Büros & private Räumlichkeiten
  • Bildungseinrichtungen
  • Gastronomie & Hotels
  • Industrie & Handel
  • Dienstleistungsgewerbe
  • Öffentliche & kulturelle Einrichtungen
Alle Highlights im Überblick
  • Zuverlässige 3-Stufen-Filterung inkl. HEPA14-Filter eliminiert bis zu 99,99% aller Schadstoffe aus der Luft wie Aerosole, Bakterien, Viren (u.A. Influenza, MRSA, SARS-COV2), Pollen, Staub, Pilzsporen und Gerüche
  • Filtermöglichkeit von Partikeln bis zur Klassifizierung PM2.5 (0,1µm) und kleiner
  • Effektive Clean Delivery Rate (CADR) von 800m³/h
  • Optionale Zusatzfunktionen: Ionisator gegen Gerüche
  • Geeignet für Räume bis zu 96m² / in noch größeren Räumen lassen sich auch mehrere Geräte kombinieren / die kompakten Maße (40cm x 40cm x 66,9cm) nehmen kaum Platz
  • LED-Ring zeigt die Luftqualität permanent an / eingebauter Filterwechsel-Indikator
  • Bedienung per Display/Touchpad, Fernbedienung oder mobiler App
  • Schnelle & einfache Installation (mobil aufstellbar)
  • Sehr leiser Betrieb - 22/66 dB
  • Sleep-Modus
  • Timerfunktion
  • Kindersicherung
  • CE-Zertifikat
Weitere Informationen:
Clean Delivery Rate:
800 m³/h
Lautstärke:
22 / 66 dB
Farbe:
weiß, grau
Raumgröße:
96 m²
Produktabmessungen:
400 x 400 x 665 mm
Gewicht:
14 kg
Vorgeschlagene Filterwechsel:
alle 6-12 Monate
Leistung:
90 Watt
Spannung:
220V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.