Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plast-o-Seal® | dauerplastische Universaldichtung | 90 g | blau (fluoreszierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEICON 10014387 (30000090) Plast-o-Seal Tube 90 g
WEICON 10014387 (30000090) Plast-o-Seal Tube 90 g
WEICON 10014387 (30000090) Plast-o-Seal Tube 90 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8217-30000090
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30000090
EAN/GTIN:
     4024596016043
Suchbegriffe:
Flächendichtung
Karosseriedichtmasse
weicon flächendichtung
karosseriedichtmasse
Zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen. Kann auf heißen und kalten Oberflächen angewendet werden. Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. Lösemittelfrei, siliconfrei, geruchsneutral, vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch, leicht demontierbar, nicht korrosiv, ablauffest, sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel, etc.
Weitere Informationen:
Basis:
Polyesterharz
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
1,15 g/cm³
Farbe:
blau (fluoreszierend)
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Grundpreis:
90.0 g
IMPA-Code:
815231
ISSA-Code:
75.628.41/42/43
Katalogtext:
Zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen. Kann auf heißen und kalten Oberflächen angewendet werden. Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc. Lösemittelfrei, siliconfrei, geruchsneutral, vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch, leicht demontierbar, nicht korrosiv, ablauffest, sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel, etc.
Keyfacts:
Dauerplastische Universal-Dichtung | Kein Ablüften | sofortige Montage möglich
Lagerfähigkeit:
24 Mon.
Lagerung:
Lagerfähigkeit: min. 24 Monate bei Raumtemperatur (+20°C).
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA30000090
Oberflächenvorbehandlung:
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die zu montierenden Teile entfettet und gereinigt werden, z.B. mit WEICON Oberflächen-Reiniger.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
false
Spaltüberbrückung bis max.:
0,10 mm
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +200°C kurzf. Bis +250°C
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Plast-o-Seal einseitig auftragen. Kein Ablüften, sofortige Montage möglich, sofortige Dichtwirkung. Bei niedrigen Temperaturen das Gebinde vor dem Verarbeiten auf Raumtemperatur erwärmen.
Verarbeitungstemperatur:
+5°C bis +35°C °C
Verkaufsgebinde:
Tube
Viskosität:
950.000 - 1.650.000 mPa·s
Zubehör:
2980031,2980153,2980284,3071503

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon, plast-o-Seal90g, tube, streichbar, universal, motor, dichtmasse, dicht, dichtungsmontagepaste, dichtungsmasse, dichtungspapier, wasserdicht, hitzefest, hitzebeständig, hochtemparatur, metall, metal, dauer-plastisch, blau, auto, kfz, ölwanne, zylinder, kartusche, maschinen, pinsel, industrie, Dichtmasse, Dichtungsmasse, Motor Dichtmasse, Motordichtmasse, Dichtmasse wasserdicht, Dichtmasse hitzebeständig, Flüssige Dichtung, Universaldichtung, Motor, temperaturbeständig, plastisch, dauerplastische dichtungsmasse, lösemittelfrei, Montage, flansche, abdichten, zum abdichten, karosserie, außen, Korkdichtung, bezinfest, Filzdichtung, getriebemotor, dichtungspaste, Feststoffdichtung, Dichtungspapier, getriebe, gewinde, gummi, Flachdichtung, zum streichen, motorrad
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 10,80*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,48*
€ 12,03*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,07*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,60*
Lager 8217
2000
1
€ 5,90*
ab € 8,74*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8217
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
1 Stück enthält 90 Gramm (ab € 0,09712* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8217
Versand: Lager 8217
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.