Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelradgretriebe K11.13 | Übersetzung 1:1 | 3 Wellenenden | Asuführung G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Skizze
Technische Skizze
Technische Skizze
Artikel-Nr.:
     8214-40019087
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40019087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelradgetriebe
Verteilergetriebe
Umlenkgetriebe
bevel gear

Kegelradgetriebe K11.13

Übersetzung: 1:1

Anzahl Wellen: 3

Ausführung: G

Wellendurchmesser: 24mm j5

Einbaulage: B3

Ölfüllung: CLP 220

Lackierung: grundiert mit Rostschutzfarbe

maximale Antriebsdrehzahl: 3000U/min

zul. Leistung bei 1500U/min: 8,2kW

zul. Drehmoment bei 1500U/min: 52Nm

Weitere Informationen:
Modell:
K11.13
Übersetzung:
1 :1
Ausführung:
G
Anzahl Wellen:
3
Wellendurchmesser:
24 mm
Einbaulage:
B3
zul. Leistung:
8,2 kW
zul. Drehmoment:
52 Nm
maximale Antriebsdrehzahl:
3000 U/min
Ölfüllung:
CLP 220
Weitere Suchbegriffe: bevel gear box, mitre gear, mitre gear box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,38*
€ 872,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,07*
€ 865,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,03*
€ 803,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,29*
€ 754,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.