Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelradgretriebe K25.13 | Übersetzung 1:1 | 2 Wellenenden | Ausführung E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Skizze
Technische Skizze
Technische Skizze
Artikel-Nr.:
     8214-40017301
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40017301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelradgetriebe
Verteilergetriebe
Umlenkgetriebe
bevel gear

Kegelradgetriebe K25.13

Übersetzung: 1:1

Anzahl Wellen: 2

Ausführung: E

Wellendurchmesser: 30mm j5

Einbaulage: B3

Ölfüllung: CLP 220

Lackierung: grundiert mit Rostschutzfarbe

maximale Antriebsdrehzahl: 3000U/min

zul. Leistung bei 1500U/min: 26kW

zul. Drehmoment bei 1500U/min: 166Nm

Weitere Informationen:
Modell:
K25.13
Übersetzung:
1 :1
Ausführung:
E
Anzahl Wellen:
2
Wellendurchmesser:
30 mm
Einbaulage:
B3
zul. Leistung:
26 kW
zul. Drehmoment:
166 Nm
maximale Antriebsdrehzahl:
3000 U/min
Ölfüllung:
CLP 220
Weitere Suchbegriffe: bevel gear box, mitre gear, mitre gear box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,84*
€ 922,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,69*
€ 911,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,26*
€ 873,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,20*
€ 845,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,49*
€ 797,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.