Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999171950 Herst.-Nr.: 1884 EAN/GTIN: 4250686408843 |
| |
|
| | |
| nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 0.5 m nylon geflochten silbergrau Digital/Daten 0,5 m Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Nevox Lightning-Kabel - Lightning / USB - 50 cm Kabel: Lightning-Kabel - Lightning / USB Länge: 50 cm Farbe: Silbergrau Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): Lightning - männlich Besonderheiten: Unterstützt Stromversorgung
nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 0.5 m nylon geflochten silbergrau Digital/Daten 0,5 m Produktbeschreibung: Das nevox Lightning Kabel ist ein zu 100% von Apple zertifiziertes und lizensiertes Lade– & Synchronisationskabel, welches das MFi (Apple Made for iPhone, iPad und iPod) Programm bestanden hat. Dies bedeutet, dass jedes Kabel mit einer verifizierten Seriennummer und einem Apple autorisiertem Chipsatz mit Ihrem Gerät kommuniziert. Somit ist eine garantierte Kompatibilität gewährleistet. Technische Details: Allgemein Kabeltyp Lightning–Kabel unterstützt Stromversorgung Unterstützte Schnittstellen Lightning / USB Besonderheiten Synchronisieren und Laden, Umsponnen, Aluminium–Anschlussgehäuse Konnektivität Anschluss 24 pin USB–C – männlich Stecker (zweites Ende) Apple Lightning – männlich Verschiedenes Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple 10.2–inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Pro ¦ Apple 12.9–inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad Pro ¦ Apple iPad Air ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini 2 (2. Generation) ¦ Apple iPad mini 3 (3. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPad with Retina display (4. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max ¦ Apple iPod nano (7G) ¦ Apple iPod touch (5G, 6G, 7G) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Lightning Adapter, USB-C Lightning Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel typ-c lightning, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, Zubehör, Smartphone, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 21,50* | € 29,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,60* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|