Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 1 m weiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 1 m weiß Weiß
nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 1 m weiß Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-996485499
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1701
EAN/GTIN:
     4250686407013
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 1 m weiß Weiß

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Kabellänge: 1m Universelle Schnittstellen: USB Typ C Farbe: Weiß

nevox Lightning zu USB Type C Kabel MFi 1 m weiß Weiß

Produktbeschreibung:

weiß, 1 Meter Zum Verbinden von iPhone, iPad
und iPod mit einem Notebook oder MacBook 1x USB–C
(Stecker) auf 1x Lightning (Stecker) 1 Meter
Datenübertragung

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 13,49*
€ 19,27*
€ 3,50*
ab € 20,17*
€ 28,02*
5 Tage
15
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 29,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.