Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilsack "Cross Evo" (45 l) - gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     817-4810020
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4810020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilsack

Seilsack "Cross Evo"

Ausstattung:

  • für Rettungseinsätze entwickelter Tragesack
  • unkompliziert aufzubauen
  • robust und rasch nutzbar
  • inkl. Extra-Seilbeutel

Technische Daten:

  • Gewicht: 1,9 kg
  • Größe (Höhe x Breite): 590 x 420 mm
  • Fassungsvermögen: 45 Liter
  • Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Tasche, Rucksack, Seesack, Sack, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.