Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilsack "Cargo" (54 l) - blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt hinten
Artikel-Nr.:
     817-4810018
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4810018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilsack

Seilsack "Cargo"

Ausstattung:

  • Transportsack für Rettungseinsätze
  • abrieb- und reißwiderstandsfähig
  • verstärkter Boden mit Belüftungslöchern
  • Klappe mit zwei Fächern und Klettverschluss

Technische Daten:

  • Gewicht: 1,9 kg
  • Größe (Höhe x Breite): 600 x 500 mm
  • Fassungsvermögen: 54 Liter
  • Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Tasche, Rucksack, Seesack, Sack, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.