Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilsack "Craggy" (50 l) - weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt hinten
Artikel-Nr.:
     817-4810016
Hersteller:
     Haberkorn
Herst.-Nr.:
     4810016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilsack

Seilsack "Craggy"

Ausstattung:

  • Rollverschluss für einfaches Öffnen und Schließen
  • ergonomisch, verstellbare Schultergurte mit Hüftgurt
  • 2 Materialschlaufen und kleine Reißverschlusstasche innen

Technische Daten:

  • Größe (Höhe x Breite): 560 x 480 mm
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Fassungsvermögen: 50 Liter
  • Material: aus starkem und dauerhaftem VALMEX® Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Tasche, Rucksack, Seesack, Sack, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,378*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,118*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,638*
€ 185,209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,038*
€ 177,355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,618*
€ 170,905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,378*
€ 150,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.