Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung Ø80cm Farbe: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     810-1040170
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1040170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung

OEL-KLEEN SCHACHTABDECKUNG UND AUFFANGWANNE ( ? 800 MM )

Schachtabdeckung Die Schachtabdeckung eignet sich hervorragend zum Abdichten von Kanaleinlässen, Gully´s etc. Zuerst bildet man einen Absperrdamm mit einem Ölbindemittel Nachdem der Absperrdamm ausgelegt ist wird die Schachtabdeckung so plaziert, daß der Kanaleinlass vollständigt abgedeckt ist. Zusätzlich sollte man den Rand der Schachtabdeckung mit einem Ölbindemittel verstärkt abdichten. Ein Eindringen von Flüssigkeit in die Kanalisation ist somit ausgeschlossen. Gleichzeitig kann die Schachtabdeckung mit Sand oder ähnlichen Stoffen gefüllt werden. Somit ist gewährleistet, daß die Schachtabdeckung einen hohen Schutz gegen das Eindringen von umweltschädlichen Stoffen in die Kanalisation bildet. Auffangwanne: Die Auffangwanne kann bis zu 80 ltr. Flüssigkeit aufnehmen und erleichtert somit erheblich die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeit. Als weitere Verwendungsmöglichkeit kann die Auffangwanne zum Sichern von beschädigten Behältnisse (Fässer, Eimer, Flaschen etc.) genutzt werden. Der beschädigte Behälter wird in die Schachtabdeckung platziert und die auslaufende Flüssigkeit wird sicher aufgefangen und kann somit keinen größeren Umweltschaden verursachen. Auch bei tropfenden Flüssigkeiten, z.B. unter Pkws oder LKWs ist sie eine sichere Lösung.

Produktdetails:

Maße: Ø 80 cm Verpackung in PE-Beutel Inhalt: 1 Stück
    Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,60*
    € 69,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,57*
    € 66,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,36*
    € 64,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,67*
    € 63,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,19*
    € 53,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.