Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Chemikalienbindevlies Rolle 160_50 SMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienbindetücher
Chemikalienbindetücher
Artikel-Nr.:
     810-1021314
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1021314
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

OEL-KLEEN ChemikalienbindevliesSMS

Die Chemikalienbindevliese bieten folgende Vorteile: Chemische Sorbents sind hydrophil. Sie beschäftigen sich mit aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren oder Laugen. - ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Ölen, Kühl-, Lösungsmitteln, Wasser und anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten geeignet - ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien geeignet Sie können nicht auf der Wasseroberfläche verwendet werden. Lieferformen: Rollen, Tücher, Fassabdeckungen - optimale Saugleistung - kostensparend - sicher und rutschfest - es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist

Produktdetails:

Abmessungen: 160cm x 50m Verkaufseinheit: VE à 1 Rolle Grammatur: 200 g/m² Farbe: gelb Gewicht pro VE: 16,0 Kg
    Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Chemikalienbindetuch, Chemikalienbindevlies, oel-kleen bindevlies, bindevlies rollen, bindevlies, Universalbindetücher, polypropylen, Hydraulik
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 200,478*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 249,858*
    € 297,331
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,448*
    € 294,463
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,328*
    € 276,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,908*
    € 262,881
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 200,478*
    € 238,569
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.