| |
|
| Artikel-Nr.: 810-1020039 Herst.-Nr.: 1020039 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| OEL-KLEEN Ölbindevlies Eine neue Technologie in Mikrofaser, hergestellt aus inerten, nicht gewebten olypropylen-Fasern. Diese Fasern sind wasserabweisend (hydrophop) und ölaufnehmend (oleophil). Hohe Saugfähigkeit für Öle, Treibstoffe und weitere Kohlenwasserstoffe bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes. Arbeitshygienisch unbedenklich, ohne toxische Schadstoffe. OEL-KLEEN Sorbents bietet die richtige Problemlösung für die alltäglichen Leckagen und großen Ölunfällen, die Mensch und Umwelt stark belasten. OEL-KLEEN Sorbents schützt dauerhaft, zum Beispiel um oder unter Maschinen und Aggregaten, und hält den Arbeitsplatz sauber und sicher. Produktdetails: - optimale Saugleistung für Öle und Kohlenwasserstoffe - kostensparend - sicher und rutschfest - saugt Öl, kein Wasser - absorbiert Mineralöl, Kohlenwasserstoffe und andere Flüssigkeiten auf Ölbasis, ohne einen Tropfen Wasser aufzusaugen! - es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist. Grundmaterial: 100% Polypropylen Abmessungen: 48cm x 44m Verkaufseinheit: VE à 2 Rolle Grammatur: 360 g/m² Farbe: weiß Gewicht pro VE: 15,2 Kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oel-kleen bindevlies, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Ölbindetücher, schwimmfähige Ölbinder, wasserabweisend, polypropylen |
| | |
| |