Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-99915 Herst.-Nr.: SL720i_EU001B EAN/GTIN: 9120042778222 |
| |
|
| | |
| Beafon SL720 – Einzigartiger Komfort! - Sehr großes XXL 2,8'' (7,11cm) Farbinnendisplay + einem XXL 1,77'' (4,49cm) Farbaußendisplay
- Einfache Bedienung durch ein auf dem großen XXL Display angepasste Menüführung
- SOS Notruftaste frei programmierbar mit zuschaltbarer Standorterkennung (GPS)
- SOS Sicherheitszone frei programmierbar mit Standorterkennung (GPS)
- Hörgerätekompatibel mit zusätzlichem Schnellzugrifftaste zu einem Tonverstärker +25 Decibel
- Extra lauter Klingelton mit bis zu 95 Decibel
- Große beleuchtete Tasten mit zuschaltbarer Tastenansage der Nummern
- Fotokontaktanzeige bei Anruf auf dem Außen und oder auf dem Innendisplay
- Single SIM 4G
- 7,11 cm (2.8 Zoll) 240 x 320 Pixel
- MicroSD (TransFlash) 64 GB
- Bluetooth 5.1 Mikro-USB
- FM-Radio Kurznachrichtendienst (SMS)
- Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
- Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,30* | € 75,19* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 57,63* | € 75,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,05* | € 79,90* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 66,76* | € 87,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 67,63* | € 88,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|