Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS KFZ-Ladekabel Typ 2 Mode 3 3-Phasig 16A 11 kW schwarz 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-98652
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-3P16-100
EAN/GTIN:
     4016032481447
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
  • Digitus DK-3P16-100
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Anschluss 1: Typ 2
  • Anschluss 2: Typ 2
  • Maximum operating current (three-phase): 16 A
  • Arbeitsspannung: 415 V
  • Kabellänge: 10 m
  • Kabeldiameter: 1,68 cm
  • Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 137,37*
€ 159,46*
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 153,16*
€ 176,99*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 157,66*
€ 182,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 185,62*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 175,64*
€ 202,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.