Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-98643 Herst.-Nr.: DN-3P16-050 EAN/GTIN: 4016032482376 |
| |
|
| | |
| - Digitus DN-3P16-050
- Kabelfarbe: Schwarz
- Anschluss 1: Typ 2
- Anschluss1 Formfaktor: Gerade
- Maximum operating power (three-phase): 11 kW
- Maximum operating current (three-phase): 16 A
- Arbeitsspannung: 415 V
- Kabellänge: 5 m
- Kabeldiameter: 1,68 cm
- Menge pro Packung: 1 Stück(e)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, E-Auto-Ladestation mobil, Elektroauto-Ladestation mobil, E-Auto-Ladestation stationär, Elektroauto-Ladestation stationär, Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, ladekabel für elektroautos 22 kw 5 meter, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug 11kw |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 153,89* | € 181,74* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,84* | € 181,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 167,27* | € 201,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 177,75* | € 209,87* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 523,90* | € 593,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|