| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97326 Herst.-Nr.: 11209C22 EAN/GTIN: 4260710950200 |
| |
|
| | |
| Extreme Power und ein kompaktes Äußeres: Der LiON Smart Charger ist das ideale One4All Reise-Ladegerät für E-Bikes und Scooter. Ein Schnellladegerät muss nicht groß und schwer sein, es kann kompakt und leicht sein. Der LiON ist ein kleines und smartes Ladegerät – perfekt (auch) für unterwegs. Mit seinen Abmessungen von nur 145 x 80 x 30 mm und einem Gewicht von weniger als 350 g ist der LiOM Smart Charger rund viermal kleiner und dreimal leichter als ein Standard-Schnellladegerät mit 4 Ampere. Das und sein intelligentes Design ohne Lüfter machen ihn zum perfekten, ruhigen Reisebegleiter. Smartes, akkuschonendes Laden Mit dem LiON Smart Charger hast du die Wahl zwischen schnellem (Teil-)Laden für unterwegs und schonendem, langsamen Laden um die maximale Langlebigkeit deines Akkus zu unterstützen. Die Ladeszenen kannst du individuell oder vorprogrammiert in der praktischen App wählen und überwachen. So sorgt z.B. der vorde-finierte Modus ''Winterschlaf'' für die Erhaltung einer sicheren und schonenden Bat-teriekapazität und vermeidet gefährliche Tiefenentladungen. LiON - das One4All Ladegerät Mit entsprechendem Kabelsatz ist der LiON Smart Charger mit vielen verschiedenen Akkusystemen kompatibel: Bosch, Ansmann, BMZ, Specialized, Brose, Fazua, uvm. Merkmale - Bei verschiedenen 36V Batteriesystemen im Haushalt reicht ein LiON smart Charger in Kombination mit den entsprechenden Adapterkabeln aus
- Smarte Bedienung: die LiON App bietet individuelle Ladeprofile, z.B. schnelles Laden auf maximales Kapazitätsniveau, schonendes Laden zur Verlängerung der Batterielebensdauer, Winterlagerung usw.
- Einfache Datenübertragung von der App zum Ladegerät via NFC (keine Kabel oder Bluetooth notwendig)
- Energieeffizient: höchste Leistungsdichte seiner Klasse bis 4 A Ladestrom
- Unempfindlich gegen Schmutz, da ohne Lüftungsschlitze und Lüfter
- Universell; durch Verwendung von austauschbaren Adapterkabeln
- Ermöglicht das Laden einer Vielzahl verschiedener 36V Batteriesysteme
- Umfassende Schutzschaltungen gewährleisten stets einen sicheren Betrieb: Über- und Unterspannungsschutz, Verpolschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussfestigkeit, Adapterkabelüberwachung, automatischer Vorladebetrieb bei entladenen Batterien, Begrenzung der maximalen Ladezeit (Lebensdauer-Erhaltung des Akkus)
- Lieferumfang: Smart Charger, Ladekabel, Netzkabel, Anleitung, Tasche
|
| | |
| | | |
| | | |
| |