Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97036 Herst.-Nr.: FH-S01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 20 W: - Fanvil FH-S01
- Kabelgebunden
- 20 W
- 100 - 20000 Hz, 8 Ohm
- Weiß
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 127,05* | € 160,51* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 126,67* | € 160,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 141,68* | € 177,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|