Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96656 Herst.-Nr.: 14040000-E EAN/GTIN: 4251394619149 |
|
|
| | |
| Merkmale - Universell und flexibel einsetzbar
- Vollkommen staub- und wasserdicht
- Beständig gegen Ozon, UV-Strahlung und Salzwasser
- Standhaft gegenüber Hochdruckstrahl-Reinigungen, hohen Temperaturen und starken Vibrationen
- Geprüft nach IP69k, IP67 und IP66
- M32 Rohre und Flansch aus eloxiertem Aluminium
- Inkl. M32 Kabelverschraubungen (PA) mit Dichteinsätzen, O-Ringen und Adapterplatten für MC Modul-, Keystone- und LWL-Komponenten, zur sauberen Montage innerhalb des Flansches
- Geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 4,5 bis 15,0 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,55* | € 99,48* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 79,64* | € 99,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,69* | € 100,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,91* | € 103,55* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 148,21* | € 179,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|