Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-92961 Herst.-Nr.: 62124 EAN/GTIN: 4044144621246 |
| |
|
| | |
| Dieser High-end-Router unterstützt den hochperformanten 5G-Mobilfunkstandard. Er garantiert höchste Verfügbarkeit und perfekte Bandbreiten an allen Leitungen: Ob als 5G-Primärzugang oder im Active/Active-Betrieb mit VDSL-Supervectoring bzw. G.Fast. Die SD-WAN-Technologie für sichere, automatisierte VPN-Standortvernetzung und die Vorteile der 5G-Technologie machen den LANCOM 1926VAG-5G zur Top-Lösung für geschäftskritische, leistungshungrige Anwendungen in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen. Merkmale - Abmessungen (BxTxH): 34,5 x 25,3 x 4,4 cm
- Gewicht: 2,5 kg
- Vollmetall-Gehäuse für Montage im 19 Zoll-Rack und integriertem 230V-Netzteil
- 2x ISDN S0, 4x Analog (intern) / Fax
- 25 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (100 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Geräten auf einem Netz (ARF)
- Zwei integrierte VDSL-Supervectoring-Modems (parallel nutzbar), alternativ Nutzung eines Modems an einem G.Fast-Anschluss, 1x SFP/TP, 1x WAN-Ethernet und 5G mit hoher Performance
- SD-WAN – automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) / SBC (Session Border Controller)
- Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- Schnittstellen: LAN 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, WAN 1 x VDSL2 / ADSL2+, 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, 1 x G.FAST/VDSL/ADSL2+, USB 2.0 1 x 4-polig USB Typ A, Seriell 1 x RJ-45, WAN 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC), Telefonleitung 4 x FXS
- 4 extern abnehmbare Antennen
Lieferumfang - Netzwerkkabel - 3 m
- 2 x Modemkabel - 4.25 m
- 4 x Adapter RJ-11 auf TAE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, isdn router lancom, isdn router |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.783,07* | € 1.887,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.780,99* | € 1.887,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,86* | € 1.914,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.804,18* | € 1.918,22* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2.107,99* | € 2.231,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|