Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-92872 Herst.-Nr.: 2510466 EAN/GTIN: 0045496430528 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen: 106 x 152 x 60 mm
- Gewicht: ca. 246 g
- USB Type-C-Anschluss
- Bluetooth 3.0
- NFC (Near-Field Communication)
- HD-Vibration
- Beschleunigungssensor, Gyrosensor
- Tasten: Plus-Knopf/Minus-Knopf, A-/B-/X-/Y-Knopf, L- und R-Taste, ZL- und ZR-Taste, HOME-Knopf, Linker Stick, Rechter Stick, Steuerkreuz, Aufnahmeknopf, SYNC-Knopf
- Interner Akku: Lithium-Ionen-Akku (CTR-003)
- Kapazität: 1300 mAh
- Akkulaufzeit: ca. 40 Std.
- Ladezeit: ca. 6 Std.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 48,80* | € 64,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,28* | € 65,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,50* | € 66,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,05* | € 67,22* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 53,09* | € 69,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|